Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Trapez, 4-Fuß Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 720 mm, schwarz/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882658
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837510516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 160x80x72cm

Eine vollends gelungene Einrichtungslösung für Ihre Meetingräume, die keine Wünsche offenlässt Und dies vertritt der Konferenztisch in den Maßen B 1600 x T 800 mm. Ein geradliniger trapezförmiger Tisch für eine Tischkombination in Ihrem Besprechungsraum oder für Ihre nächste Präsentationsveranstaltung – auch perfekt im Duo! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Schwarz, nennen Sie einen sehr noblen und wertvoll anmutenden Trapeztisch Ihr Eigen. Ein Gestell in Chromsilber fällt prompt ins Auge. Das stabile 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Gleitern nimmt die Tischplatte auf. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. An diesem Konferenztisch finden bis zu 6 Gesprächsteilnehmer zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Trapez
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Schwarz

Tischgestell:

  • 4-Fuß Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 6 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
schwarz
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Netbox:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Trapez
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, trapez besprechungstisch, Konferenztische, Besprechungstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,34*
€ 219,28*
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 271,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.