Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1200 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883158
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823325
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm
stahlrohrtisch

Was denken Sie von einem B 1200 x T 800 mm grossen Stahlrohrtisch, der genau dort aufgestellt werden kann, wo Sie ihn dringend erfordern Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche ndash, die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und PVC-Kantenschutz verdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Das Erscheinungsbild schliessen wir ab durch das Gestell in Lichtgrau. Ein stabiler, standsicherer Stand ndash, keine Herausforderung für das lackierte Stahlrohr-Gestell in Quadratrohrfuss-Form mit Bodenausgleichschrauben.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, Lichtgrau lackiert
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHäFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Quadratrohrfuss
Gestell höheneinstellbar:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 161,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 130,63*
€ 166,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.