Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Stahlrohrtisch, Rechteck, Quadratrohrfuß, B 1200 x T 700 x H 720 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883266
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823882
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch 120x60 cm
stahlrohrtisch

Suchen Sie ein flexibles Möbelstück, das Sie für zahlreiche Gegebenheiten wappnet Schauen Sie mal auf unseren Stahlrohrtisch mit den Abmessungen B 1200 x T 700 mm! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Stoßkanten aus PVC wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. In Buche löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Ein Gestell in Schwarz fällt ins Auge. Ein fester, wackelfreier Stand – kein Problem für das lackierte Stahlrohr-Gestell in Quadratrohrfuß-Form mit Nivellierungsschrauben.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Quadratrohrfuß-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: lackiert, Schwarz
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Maße: 30 x 30 x 2 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 700 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Anlieferung:
Zerlegt
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
lackiert
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Quadratrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
700 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop stahlrohrtisch, Pausentisch, Seminartisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Mehrzwecktisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,74*
€ 127,62*
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 154,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.