Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Toner 49X, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-89030
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     120025440101
EAN/GTIN:
     829160319568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

I-Sensys LBP-3300

I-Sensys LBP-3360

LBP-3300

LBP-3360

Lasershot LBP-3300

Lasershot LBP-3360

LaserJet 1320

LaserJet 1320 Series

LaserJet 1320 N

LaserJet 1320 NW

LaserJet 1320 TN

LaserJet 3390

LaserJet 3392

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
6000
Kapazität ca./ Seiten:
6000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
HP 49X (Q5949X)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 151,47*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 123,42*
€ 153,07*
€ 3,50*
ab € 137,98*
€ 168,18*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 138,02*
€ 168,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 210,36*
€ 231,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
626738
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.