Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch aus Edelstahl, unterfahrbar, 850 x 700 x 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90056
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     T00716C0000
EAN/GTIN:
     4250359200699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch edelstahl
arbeitstisch
  • aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und teilweise poliert
  • Untergestell: stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
  • Tischplatte: allseitig 40 mm abgekantet und mit einer 19 mm starken Spanplatte schalldämmend unterfüttert
  • umlaufende Tropfkante
  • Füsse: 40 x 40 mm Profilrohr mit Bodenausgleichsschrauben
  • unterfahrbar
  • Masse: H 850 x T 700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
19 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Ausführung:
unterfahrbar
Oberfläche Gestell:
Edelstahl
Gestellform:
4-Fuss
Stossbrett:
hinten
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Gestell:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
165 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Gewicht:
60 kg
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch 85 cm hoch, 90056, 90056-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 576,52*
€ 667,42*
Frei Haus
ab € 723,58*
€ 828,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,47*
€ 785,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,98*
€ 761,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,71*
€ 735,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.