Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin 0830 ESD, 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90063
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830-4 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

Die Schubladenmagazine haben einen Stahlrahmen mit verzinkten Etagenböden und enthalten leitfähige Polypropylen-Schubladen mit Schutzscheiben (nicht leitfähig) und Etiketten. Der Rahmen ist dunkelgrau (RAL 7005). Mit Erdungsleitung.


Typ 830 ESD mit 8 Schubladen
Gehäusemasse: T 300 x B 400 x H 395 mm
Schubladenmasse: T 300 x B 186 x H 82 mm


Typ 1630 ESD mit 16 Schubladen
Gehäusemasse: T 300 x B 400 x H 395 mm
Schubladenmasse: T 300 x B 92 x H 82 mm


Typ 0840 ESD mit 8 Schubladen
Gehäusemasse: T 400 x B 400 x H 395 mm
Schubladenmasse: T 400 x B 186 x H 82 mm


Typ 1640 ESD mit 16 Schubladen
Gehäusemasse: T 400 x B 400 x H 395 mm
Schubladenmasse: T 400 x B 92 x H 82 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
400 mm
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
395 mm
Inhalt pro Schublade:
3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
8
Höhe:
395 mm
Rahmentiefe:
300 mm
Typ:
0830 ESD
Farbe:
schwarz
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
300 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
257 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Schubladenbreite innen:
167 mm
Serie:
0830 ESD
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, 90063, 90063-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 220,48*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 224,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 190,76*
€ 225,77*
Frei Haus
ab € 234,59*
€ 284,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3020-4ESD
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.