Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenbord, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90094
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH-120-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
System-Montagetisch

Platte aus 25 mm Spanplatte
beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss
Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm
Tragfähigkeit: ca. 50 kg

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite Grundgestell:
1200 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe Arbeitsplatte:
25 mm
Höhenverstellbar durch:
Raster
Farbe Gestell:
seidengrau RAL 7044
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Länge Grundgestell:
310 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Anbauelement
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe Grundgestell:
1550 mm
System:
TP
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
11 kg
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
310 mm
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, esd arbeitstisch 1200x500mm, 90094, 90094-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,02*
€ 280,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,45*
€ 281,49*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 254,11*
€ 303,74*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 307,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 297,48*
€ 350,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.