Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kästenbord, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90166
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TH-180-3ESD, GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Tischregal Sichtkästen
treston montagetisch

Zur Montage zwischen die Holme des Tischaufbaus bei dem Arbeitstisch TPH. Höhe und Neigung verstellbar.
Material: Stahlblech
Farbe: Grau
einheitliche Masse pro Bord: T 141 x H 30 mm
Lieferung ohne Kästen
Breite = für Tischbreite

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Ja
System:
TP
Höhe:
30 mm
Gewicht:
3,3 kg
Farbe Gestell:
telegrau 1 RAL 7045
Tiefe:
145 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: system montagetisch, 90166, 90166-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Arbeitstische, Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 161,42*
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 162,12*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 168,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 169,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,50*
€ 186,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.