Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Toner 55A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90329
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     120025440295
EAN/GTIN:
     884420133698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung.

Verwendbar mit folgenden Druckern:[br/]LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn[br/]LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f[br/]LaserJet Enterprise P 3000 Series[br/]LaserJet Enterprise P 3015[br/]LaserJet Enterprise P 3015 Series[br/]LaserJet Enterprise P 3015 D[br/]LaserJet Enterprise P 3015 DN[br/]LaserJet Enterprise P 3015 N[br/]LaserJet Enterprise P 3015 X[br/]LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c[br/]LaserJet Managed MFP M 525 fm[br/]LaserJet Managed flow MFP M 525 cm[br/]LaserJet P 3010 Series[br/]LaserJet P 3011[br/]LaserJet P 3015 Series[br/]LaserJet P 3015 D[br/]LaserJet P 3015 DN[br/]LaserJet P 3015 N[br/]LaserJet P 3015 X[br/]LaserJet Pro M 520 Series[br/]LaserJet Pro M 521 dn[br/]LaserJet Pro M 521 dw[br/]LaserJet Pro M 521 dx[br/]LaserJet Pro M 521 dz[br/]3000 Series[br/]3015 Micr[br/]3015 Micr Secure Ex[br/]3015 Micr Secure[br/]3015 Series[br/]3015 DN SecureDXI Printer[br/]3015 SD Security Printer[br/]3015 SDT[br/]3015 SDT Security Printer[br/]3015 X MICR[br/]3015 X MICR Secure Printer[br/]3015 X MICR SecureDXI Printer

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
6000
Kapazität ca./ Seiten:
6000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
HP 55A (CE255A)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 4,15*
ab € 131,31*
€ 157,41*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 132,98*
€ 157,87*
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 158,21*
2 Tage
103
€ 7,50*
ab € 134,69*
€ 158,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,92*
€ 190,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.