Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste E-WDL, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90493
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003627
EAN/GTIN:
     4250510912522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Energieversorgungsleiste Systemarbe...

Typ E-WDL

  • 1 x Druckluftanschluss (1-fach), 3 x Schuko-Steckdosen (230 V), 1 x Drehstrom-Anschluss (380 V)
Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber
ESD (leitfähig):
Nein
Anzahl Steckdosen:
3
System:
PW
Typ:
E-WDL
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz, 90493, 90493-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbänke, Arbeitstische, Arbeitstisch, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.