Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock LMC 04D ESD, m. Tür, 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90634
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC-04D ESD
EAN/GTIN:
     6416763082810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock

Mit den Schubladenblöcken haben Sie ein praktisches Handlager unter dem Tisch. Mit geringer Breite in abgerundetem Design besonders für enge Räume geeignet. Rahmen lichtgrau (RAL 7035) aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Vorderwand aus geformter MDF-Platte. Belastbarkeit ca. 20 kg je Schublade. Durch Gleitschienen bis 75% zu öffnen. Zentralverschluss. Mit Halterung.

  • Mit ableitender Beschichtung
  • Erdungsleitung wird zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt
  • Schubladenhöhe: 100 mm
  • Innenmasse: T 425 x B 302 x H 70 mm


LMC 01

  • Schubladen: 1 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 140 x T 460 mm


LMC 02

  • Schubladen: 2 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 245 x T 460 mm


LMC 04

  • Schubladen: 4 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 445 x T 460 mm


LMC 04D

  • Schubladen: 1 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 455 x T 460 mm
  • mit Tür, Höhe 300 mm, rechtshändig
Weitere Informationen:
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Belastbarkeit:
20 kg
Tiefe:
460 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
LMC 04D
Anzahl Schubladen:
1
System:
WB
Höhe:
455 mm
Breite:
370 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, schublade werkbank, 90634, 90634-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Schubladenblöcke, Arbeitstisch, Schublade, Arbeitstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 423,04*
€ 497,80*
Frei Haus
ab € 515,60*
€ 607,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,63*
€ 590,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC04
€ 560,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.