Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Mass-Behälter Serie EF 4120, Inhalt 11,1 l, Unterfassgriff, eisengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Recycling Kunststoff
Artikel-Nr.:
     224-90922
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591386
EAN/GTIN:
     4052939204253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
  • Einsatzzweck: ideal einsetzbar zum Transportieren, Bereitstellen und Lagern (sowohl manuelles als auch automatisiertes Handling )
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Glatte Innenwände gewährleisten eine leichte Reinigung
  • Formstabil und robust
  • Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
  • Optimale Verrippung für sichere Lagerung und Transport
  • Kompatibel mit allen Euro-Behältern
  • Unterfass- oder Durchfassgriff
  • Geschlossene Wände
  • Farbe: Eisengrau
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Materialart:
Recycelter Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
105
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
11,1 l
Farbe:
eisengrau
Innenbreite:
256 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4170
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
356 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
15 kg
Innenhöhe:
117 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Ja
Gewicht:
Jan 55 kg
Serie:
EF Serie
Weitere Suchbegriffe: 90922, 90922-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.