Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel für Stapelkasten 14/6-2, 2Z, 2H, Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90997
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     104894
EAN/GTIN:
     4250510934678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelkasten
deckel stapelkasten

Gerade in Produktionen müssen staubempfindliche Materialien geschützt gelagert werden, dafür sind die Staubdeckel für Stapelkasten aus Kunststoff ideal!
Bei der Lagerung von staubempfindlichen Artikeln hilft der Staubdeckel für Kästen aus Kunststoff weiter. Sichern Sie so Ihre Produkte und Werkzeuge und optimieren Sie so Ihr Lager.

  • Polyethylen, mit Griffloch
  • optimaler Schutz für staubempfindliche Artikel
  • Kästen auch mit Deckel stapelbar
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; klar
Aussenbreite:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Serie:
14/6, Kunststoff
Aussenlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: 90997, 90997-SW81, Deckel, Staubdeckel, Eurofixkasten, Transportkasten, Kasten, Stapelkasten, Behälter, Lagerkasten, Stapeltransportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.