Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box, Kunststoff, 9 l, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91080
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1202 NATUR
EAN/GTIN:
     4250677900424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Stark im Einsatz und leicht in der Handhabung!
Für Lebensmittel, Back- und Süsswaren, Metzgereien, für die Auto-, Metall-, Glas- und Elektroindustrie, Textilindustrie, etc. Unsere Allzweckbehälter haben eine hohe chemische und thermische Beständigkeit und sind zudem elastisch, bruchsicher, stoss- und schlagfest. Behälter mit gleichem Grundmass sind untereinander stapelbar.

  • Material: Polypropylen (PP), temperaturbeständig von -20-° C bis +80-° C
  • Lieferung ohne Deckel
  • Aussenmasse: L 562 x B 355 x H 64 mm
  • Innenmasse: L 502 x B 308 x H 61 mm
  • Gewicht: 0,64 kg


Innen- und Aussenmasse: +/- Toleranzen

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Mulde an Stirnseiten
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
64 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
9 l
Farbe:
weiss
Ausführung:
lebensmittelecht
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
308 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
562 mm
Aussenbreite:
355 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
502 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
61 mm
Gewicht:
0.634 kg
Serie:
1202
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, 91080, 91080-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,88*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 25,96*
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.