Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachwerkeinsatz FW 1192-2 oben, PE-HD, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91084
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     FW 1192-2 OBEN PE-HD GRAU
EAN/GTIN:
     4250677901360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachwerkeinsatz
Getränkekisten-Einsatz
fachwerkeinsatz

Ein cleveres, variables Einsatz-System für die Lagerung und den Transport von z. B. Bier-, Sekt-, Wasser- oder Saftgläsern.

  • Passend für alle Kästen im EURO-Mass mit den Massen 600 x 400 mm
  • Höhe Fachwerkeinsatz: 62 mm
  • Material: Polyethylen (hart)
  • Anzahl Fächer: 24
  • Fachgrösse: 90 x 87 x 62 mm


Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen eine absolute Passgenauigkeit nicht garantiert werden kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aussenbreite:
87 mm
Aussenhöhe:
62 mm
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Bauart:
Behälter
Recyclebar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.526 kg
Behältertyp:
Einsatzkasten
Typ:
FW1192-2 oben
Aussenlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 91084, 91084-SW81, Regalkasten Trenngitter, Regalkasten Trennwand, Einsatz, Kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.