Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachwerkeinsatz FW 1193-1 unten, PE-HD, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91087
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     FW 1193-1 UNTEN PE-HD GRAU
EAN/GTIN:
     4250677901391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachwerkeinsatz
Getränkekisten-Einsatz
fachwerkeinsatz

Ein cleveres, variables Einsatz-System für die Lagerung und den Transport von z. B. Bier-, Sekt-, Wasser- oder Saftgläsern.

  • Passend für alle Kästen im EURO-Mass mit den Massen 600 x 400 mm
  • Höhe Fachwerkeinsatz: 62 mm
  • Material: Polyethylen (hart)
  • Anzahl Fächer: 40
  • Fachgrösse: 67 x 67 x 62 mm


Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen eine absolute Passgenauigkeit nicht garantiert werden kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Aussenlänge:
67 mm
Aussenbreite:
67 mm
Aussenhöhe:
62 mm
Fachgrösse B x L x H in mm:
67 x 67 x 62
Material:
Polyethylen (PE)
Bauart:
Behälter
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.56 kg
Behältertyp:
Einsatzkasten
Typ:
FW1193-1 unten
Anzahl Fächer:
40 Stk
Weitere Suchbegriffe: 91087, 91087-SW81, Regalkasten Trenngitter, Regalkasten Trennwand, Einsatz, Kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.