Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-91303 Herst.-Nr.: 120025440261 EAN/GTIN: 883585595723 |
| | |
|
| | |
| Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken. Verwendbar mit folgenden Druckern: Color LaserJet CM 3500 Series Color LaserJet CM 3530 MFP Color LaserJet CM 3530 FS MFP Color LaserJet CP 3520 Series Color LaserJet CP 3525 Color LaserJet CP 3525 Series Color LaserJet CP 3525 DN Color LaserJet CP 3525 N Color LaserJet CP 3525 X Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | 7000 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 7000 | kompatibel zu: | HP 504A (CE253A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 91303, 91303-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,62* | € 90,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,29* | € 90,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 73,06* | € 92,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 86,83* | € 106,26* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 279,40* | € 297,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|