Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorderwand, für Allround-Box Typ 2400, abklappbar, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91325
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZUC-240.599
EAN/GTIN:
     4035694008519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tür Möbeltransportwagen
Tür Polstermöbelwagen
tür möbeltransportwagen
  • Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion, 34 mm stark
  • hochwertige Kunstharzlackierung, blau (RAL 5012)
  • Vorderwand für Typ: 1200.1, 1200, 2000 oder 2400
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Radausführung:
Kunststoff
Maschenweite:
50x100x4 mm
Farbe Gestell:
hellblau
Breite:
2400 mm
Material Gestell:
Stahl, lackiert
Typ:
Vorderwand für 2400
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 192,05*
€ 233,76*
8 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 236,60*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 255,54*
€ 306,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.