Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 61901, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91373
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     21144
EAN/GTIN:
     4052939383262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Mit den Regalkästen RK 619-01 , einteilbar in max. 12 Fächer, vereinfachen Sie Ihre Produktionsprozesse, da Schrauben, Gewinde und dazugehörige Werkzeuge sortiert gelagert werden können.
Unnötige Handgriffe sind zeitraubend und ein gut unterteiltes Materiallager ist die Grundlage für jeden erfolgreichen Betrieb. Die praktischen Regalkästen, die sich in max. 12 Fächern aufteilen lassen, bieten vielseitige und flexible Organisationsmöglichkeiten. Durch ihre Temperaturbeständigkeit von -20-° bis +80-° C sind sie für fast alle Arten der Lagerung geeignet.
Regalkasten für Regaltiefe 600 mm:

  • L 620 x B 116 x H 90 mm
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 8
  • Polypropylen
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
90 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
90 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
620 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
600 mm
Aussenlänge:
620 mm
Modell:
RK 61901
Aussenbreite:
116 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.55 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 91373, 91373-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.