Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 62902, 11 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91374
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     20964
EAN/GTIN:
     4052939612508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Mit dem Regalkasten RK 62902, 11 Fächer haben Sie alle kleinteiligen Produktionsmittel ordentlich an ihrem Platz und immer griffbereit verstaut.
Gerade Kleinteile müssen für einen reibungslosen Produktionsablauf strukturiert und griffbereit organisiert werden. Mit seiner praktischen Unterteilung in bis zu elf einzeln etikettierbare Fächer bietet der Regalkasten RK 62902 die optimale Möglichkeit, Produktionsprozesse effizient zu gestalten. Das beständige Polypropylen erweist sich dabei als besonders robust und hält Temperaturschwankungen von -20-° bis + 80-°C aus.

  • L 599 x B 232 x H 90 mm
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • Polypropylen
  • Anzahl Fächer: 11
  • Anzahl je Boden: 4
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
90 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
90 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
599 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
600 mm
Aussenlänge:
599 mm
Modell:
RK 62902
Aussenbreite:
232 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.73 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 91374, 91374-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.