Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech Typ A für Lagerwanne, T 385 x H 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91442
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11820
EAN/GTIN:
     4052939492766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennplatte Regalkasten
Trennwand Regalkasten
Zwischenwände Regalkasten
trennplatte regalkasten

Ein flexibles und individuelles Unterteilungssystem gewinnen Sie durch den Einsatz von Trennblechen Typ A für Lagerwannen.
Eine optimale und variable Platzausnutzung bieten Ihnen die Trennwände, die Sie, je nach Bedarf, immer wieder neu einsetzen können.

  • T 385 x H 120 mm
  • T 385 x H 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenbreite:
385 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenhöhe:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Masse:
H 300 mm
Material:
Stahl
Leitfähig:
Nein
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 91442, 91442-SW81, Regalkasten Trenngitter, Regalkasten Trennwand, Euro-Fix Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.