Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech Typ B für Lagerwanne, T 335 x H 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91462
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11890
EAN/GTIN:
     4052939493824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennplatte Regalkasten
Trennwand Regalkasten
Zwischenwände Regalkasten
trennplatte regalkasten

Mit Trennblechen Typ B für Lagerwannen können Sie Ihre Kleinteile individuell, flexibel und vor allem auch platzsparend einordnen.
Behälter mit festen Trennwänden sind praktisch, aber oft zu unflexibel, gerade, wenn es zu änderungen bei der Materiallagerung kommt. Die Trennbleche können Sie stets wieder neu anordnen, falls Ihr kleinteiliges Sortiment oft wechselt.

  • T 335 x H 120 mm
  • T 335 x H 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenbreite:
335 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenhöhe:
300 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Masse:
H 300 mm
Material:
Stahl
Leitfähig:
Nein
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 91462, 91462-SW81, Regalkasten Trenngitter, Regalkasten Trennwand, Euro-Fix Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.