Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne, Stahlblech, T 335 x H 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91464
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11240
EAN/GTIN:
     4052939488325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
91464
91464-SW81
Regalkasten
Sortierkästen

Die Lagerwanne T 335 sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz.
Die aus Stahlblech gefertigte Lagerwanne T 335 ermöglicht das Sortieren von unterschiedlichen Gegenständen in bis zu 12 Fächer. Dank der Trennbleche lassen sich Ihre Arbeitsmaterialien getrennt lagern, sodass Sie ohne langes Suchen auf diese zugreifen können. Darüber hinaus lassen sich bis zu 5 Lagerwannen übereinander stapeln, damit Ihnen genügend Platz zur Verfügung steht. Die Lagerwannen sind in unterschiedlichen Höhen (H = 120 mm, H = 300 mm) lieferbar .

  • Breite: 980 mm
  • blau einbrennlackiert
  • Trennbleche ermöglichen bis zu 12 Fächer (separat zu bestellen)
  • mit Auflageprofilen in Regalen verwendbar (auch ohne Fachböden)
  • bis zu 5 Stück stapelbar
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Materialart:
Stahl
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
120 mm
Masse:
T 335 x H 120 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
980 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
980 mm
Modell:
LW 336
Aussenbreite:
335 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Stahl
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
LW Serie
Breite:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 62,38*
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 69,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.