Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Edelstahl, 1200 x 600 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91648
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
köhler arbeitstisch edelstahl
arbeitstisch edelstahl

Arbeitsplatte mit Abkantung, bestehend aus 1,5 mm starkem Edelstahl.

  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; Edelstahl
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
gebürstet
Gestellform:
4-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
silber; Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1200 x 600 mm
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
mattsilber
Gewicht:
25 kg
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
600 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, 91648, 91648-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 530,98*
€ 620,05*
Frei Haus
ab € 645,03*
€ 744,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,81*
€ 716,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.