Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelroller für Rollplatten 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91829
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1302
EAN/GTIN:
     4250448500808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelroller
Rollplatte
gabriel hebelroller
hebelroller

Stabile Deichsel aus Stahlrohr, mit Ausklinkzug. Bei der Aufnahme einer Rollplatte mit dem Hebelroller verbindet eine selbstständig einrastende Ringmanschette den Kugelbolzen sicher mit der Rollplatte. Räder mit Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager. Farbe: Rot (RAL 2002).
Rad-ø 200 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Eigengewicht: ca. 18 kg
Tragkraft: 1000 kg
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Eigengewicht: ca. 20 kg
Tragkraft: 1500 kg
Rad-ø 250 mm
Radmaterial:Polyurethan
Eigengewicht: ca. 22 kg
Tragkraft: 2000-3000 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Material:
Stahlrohr
Traglast:
1500 kg
Rad ø in mm:
250
Raddurchmesser:
250 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: 91829, 91829-SW81, Handkarre, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Roller, Lastenroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,58*
€ 892,66*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 892,15*
€ 1.046,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,88*
€ 1.054,62*
Frei Haus
ab € 1.025,10*
€ 1.125,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.055,71*
€ 1.158,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,11*
€ 1.378,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,42*
€ 1.372,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,57*
€ 1.323,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,49*
€ 1.290,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,71*
€ 1.256,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.