Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenanlegeleiter Lila-Serie, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92135
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     8005-000005
EAN/GTIN:
     4251056703315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter

Die Profi-Sprossenanlegeleiter im ansprechenden Design aus der -»Lila-Serie-« ist aus einer robusten, dauerstabilen Mehrfachverpressung gefertigt. Sie verfügt über ergonomisch geformte Holme, die höchste Qualität gegen Beulung garantieren. Ausserdem sind die Aluminium-Holme eloxiert, so dass sie keine schwarzen Hände verursachen. Daher ist die Anlegeleiter ideal für den industriellen Dauereinsatz geeignet.

  • äussere Leiterbreite: ca. 460 mm
  • Lichte Weite: ca. 405 mm
  • Sprossenabstand: 300 mm


5 Stufen: Holmlänge: 1,50 m, Gewicht: 3,3 kg
6 Stufen: Holmlänge: 1,82 m, Gewicht: 3,9 kg
7 Stufen: Holmlänge: 2,10 m, Gewicht: 4,4 kg
8 Stufen: Holmlänge: 2,42 m, Gewicht: 5 kg
9 Stufen: Holmlänge: 2,70 m, Gewicht: 5,7 kg
10 Stufen: Holmlänge: 3,00 m, Gewicht: 6,1 kg
11 Stufen: Holmlänge: 3,32 m, Gewicht: 6,8 kg
12 Stufen: Holmlänge: 3,62 m, Gewicht: 7,4 kg
13 Stufen: Holmlänge: 3,90 m, Gewicht: 8 kg
14 Stufen: Holmlänge: 4,20 m, Gewicht: 8,8 kg
15 Stufen: Holmlänge: 4,50 m, Gewicht: 9,2 kg
16 Stufen: Holmlänge: 4,80 m, Gewicht: 10 kg
17 Stufen: Holmlänge: 5,10 m, Gewicht: 10,5 kg
18 Stufen: Holmlänge: 5,40 m, Gewicht: 10,9 kg
19 Stufen: Holmlänge: 5,70 m, Gewicht: 11,8 kg
20 Stufen: Holmlänge: 6,00 m, Gewicht: 14,1 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Ausziehbar:
Nein
Abstand Sprossen:
300 mm
Tiefe:
65 mm
Norm:
EN 131
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
5
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Höhe:
1500 mm
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
460 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter haca, 92135, 92135-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Alustufenleiter, Schiebeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.