Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter ohne Seilzug, Lila-Serie, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92153
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     8205-000010
EAN/GTIN:
     4251056703483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Die Schiebeleiter im ansprechenden Design aus der -»Lila-Serie-« besteht aus zwei Teilen, wobei jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar ist. Sie verfügt über Steckhaken mit Abhebesicherung und über ergonomisch geformte Holme. Die höchststabilen Holme sind aus Aluminium gefertigt und gegen schwarze Hände eloxiert. Somit ist die Stufenstehleiter ideal für den industriellen Dauereinsatz geeignet. Ab Grösse 14 mit Gleitrollen am oberen Leiterende.

  • Lichte Weite: ca. 370 mm
  • Leiterbreite: ca. 490 mm
  • Sprossenabstand: 300 mm
  • 6 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 3,07 m, Länge zusammengesteckt: ca. 1,90 m, Höhe: 3,07 m, Gewicht: ca. 9 kg
  • 8 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 4,27 m, Länge zusammengesteckt: ca. 2,50 m, Höhe: 4,27 m, Gewicht: ca. 12,5 kg
  • 10 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 5,17 m, Länge zusammengesteckt: ca. 3,10 m, Höhe: 5,17 m, Gewicht: ca. 14,5 kg
  • 12 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 6,37 m, Länge zusammengesteckt: ca. 3,70 m, Höhe: 6,37 m, Gewicht: ca. 17 kg
  • 14 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 7,57 m, Länge zusammengesteckt: ca. 4,30 m, Höhe: 7,57 m, Gewicht: ca. 23 kg
  • 16 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 8,47 m, Länge zusammengesteckt: ca. 4,90 m, Höhe: 8,47 m, Gewicht: ca. 25 kg
  • 18 Stufen: Länge ausgestreckt: ca. 9,07 m, Länge zusammengesteckt: ca. 5,50 m, Höhe: 9,07 m, Gewicht: ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausziehbar:
Ja
Abstand Sprossen:
300 mm
Tiefe:
75 mm
Stufen:
10
Norm:
EN 131
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
10
Höhe:
3.1-5.17 m | 5170 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Breite:
490 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, alu-leiter haca, 92153, 92153-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 465,78*
€ 555,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 479,45*
€ 569,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,76*
€ 668,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.