Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte, 1600 x 900 mm, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92174
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1318
EAN/GTIN:
     4250448500907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte

Geschweisste Stahlkonstruktion mit 2 Stützböcken aus Flachstahl. Farbe: Blau (RAL 5010). Angeschweisste Kugelpfanne zur Aufnahme der Kugelbolzen. 2 auf eine Achswelle montierte Räder aus Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager. Ladefläche aus Holzwerstoffplatte (MDF) in Buchedekor.
Ladefläche: L 1600 x B 900 mm
Aussenmass: L 1610 x B 900 mm
1000 kg Tragkraft
Rad-ø 200 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Ladeflächenhöhe: 315 mm
Eigengewicht: ca. 62 kg
1500 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Vollgummi-Elastik
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 63 kg
2000 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Polyurethan
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 69 kg
3000 kg Tragkraft
Rad-ø 250 mm
Radmaterial: Polyurethan
Ladeflächenhöhe: 340 mm
Eigengewicht: ca. 69 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
Ladefläche aus Holzwerstoffplatte in Buchedekor
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollendurchmesser:
250 mm
Radausführung:
Polyurethan
Länge Ladefläche:
1600 mm
Für Behältergrösse:
1600 x 900 mm
Breite Ladefläche:
900 mm
Typ:
Räder
Material:
Stahl; Holz
Traglast:
2000 kg
Rad ø in mm:
250
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
340 mm
Gewicht:
69 kg
Breite:
900 mm
Länge:
1610 mm
Weitere Suchbegriffe: 92174, 92174-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,15*
€ 681,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 618,11*
€ 699,61*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 626,13*
€ 703,88*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 669,21*
€ 794,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,13*
€ 802,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,61*
€ 832,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,85*
€ 817,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,71*
€ 792,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,01*
€ 771,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,11*
€ 735,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1303
ab € 1.066,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.