Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Professional Topline, einseitig, Aluminium, 4 Stufen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92180
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     191504
EAN/GTIN:
     8711563135086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufenstehleiter "Professional Topline" aus Aluminium besitzt einen doppelten Tritt und schwarze, pulverbeschichtete Holme aus verstärktem C-Profil. Die Stufen sind durch ein geschlossenem Profil extrem stabil. Die Leiter ist ferner mit verschraubten Holmscharnieren und einer Werkzeugablage ausgestattet. Diese Industriestufenleiter ist speziell für die Verwendung bei schweren, industriellen Arbeiten entwickelt.
3 Stufen: Standhöhe: ca 700 mm
4 Stufen: Standhöhe: ca. 950 mm
5 Stufen: Standhöhe: ca. 1200 mm
6 Stufen: Standhöhe: ca. 1400 mm
7 Stufen: Standhöhe: ca. 1650 mm
8 Stufen: Standhöhe: ca. 1900 mm
10 Stufen: Standhöhe: ca. 2350 mm
12 Stufen: Standhöhe: ca. 2800 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ablageschale
Geländer:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material Leiter:
Aluminium
Breite Podest:
310 mm
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,95 m
Stufen:
4
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Stufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
4
Höhe:
Jan 56 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Breite:
530 mm
Höhe Podest:
0.94 m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, 92180, 92180-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Alustufenleiter, Doppelstufenstehleiter, Sicherheitsleiter, Alustehleiter, Aluminiumstufenstehleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 258,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 239,61*
€ 295,84*
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 355,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.