Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstufenstehleiter Professional Topline, Aluminium, 2x2 Stufen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92188
Hersteller:
     Leitern Girse
Herst.-Nr.:
     192502
EAN/GTIN:
     8711563135154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Doppelstufenstehleiter "Professional Topline" aus Aluminium besitzt schwarze, pulverbeschichtete Holme aus verstärktem C-Profil. Die Stufen sind durch ein geschlossenem Profil extrem stabil. Die Leiter ist ferner mit verschraubten Holmscharnieren, einer Werkzeugablage und einem abgedeckten Klappscharnier ausgestattet, sodass die oberste Stufe als Plattform genutzt werden kann. Diese Industriestufenleiter ist speziell für die Verwendung bei schweren, industriellen Arbeiten entwickelt.
2 x 2 Stufen: Standhöhe: 0,50 m
2 x 3 Stufen: Standhöhe: 0,70 m
2 x 4 Stufen: Standhöhe: 0,95 m
2 x 5 Stufen: Standhöhe: 1,15 m
2 x 6 Stufen: Standhöhe: 1,40 m
2 x 7 Stufen: Standhöhe: 1,65 m
2 x 8 Stufen: Standhöhe: 1,80 m

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ablageschale
Geländer:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,5 m
Stufen:
2 x 2
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2 x 2
Höhe:
0,5 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
440 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, 92188, 92188-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Alustufenleiter, Doppelstufenleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Haushaltsleiter, Alustehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 162,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,26*
€ 168,63*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 198,09*
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 201,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.