Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer + Markierungsfarbe, blau (RAL 5017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92581
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     105121
EAN/GTIN:
     4250510850565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Das Komplettangebot besteht aus:[/span][br /]Bodenmarkierer Perfekt-Striper[br /] für gerade und exakte Bodenmarkierungen[br /] stufenlose Strichbreiteneinstellung von 50 -100 mm[br /] 1 regulierbarer Richtungspfeil[br /] integrierte Beschwerung im Frontteil für mehr Stabilität und noch perfektere Markierungen[br /] 1 Windschutz[br /] 1 Dosenhalter für 3 Ersatzdosen[br /] 1 Side-Striper, rechts am Gerät montiert, für wand- oder maschinennahe Markierungsarbeiten[br /] 1 Schlagschnur zum Vormarkieren, Länge 35 m[br /] 1 Dose Markierpulver in Blau[br /] 10 Jahre Garantie[br /]Markierungsfarbe[br /]Entwickelt für hohe Beanspruchung. Die Sprühdosen verstopfen nicht. Sie sind mit einer patentierten Spezialdüse versehen, die Ihnen perfekte Markierungen garantieren.[br /]Die Farbe ist:[/span][br /] unempfindlich gegen Temperaturschwankungen[br /] mit hohem Pigmentanteil[br /] schnell trocknend[br /] blei-und cadmiumfrei[br /] die Sprühdosen enthalten keine Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW)[br /] pro Dose 523 ml/ 500 g Farbe[br /] VE: 12 Dosen[br /]Farben:[/span][br /] Schwarz (RAL 9017)[br /] Rot (RAL 3020)[br /] Blau (RAL 5017)[br /] Weiss (ähnl. RAL 9016)[br /] Grau (RAL 7042)[br /] Gelb (RAL 1028)[br /] Grün (RAL 6024)

Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsblau RAL 5017
Ausführung:
stufenlose Strichbreiteneinstellung
Richtungspfeil:
Ja
Dosengrösse:
0.5 l
Gewicht:
14.032 kg
Strichbreite:
50 - 100 mm
Windschutz:
Ja
Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, 92581, 92581-SW81, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 229,47*
€ 282,32*
Frei Haus
ab € 277,51*
€ 339,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,45894* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.