Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer + Markierungsfarbe, grau (RAL 7042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92583
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     105123
EAN/GTIN:
     4250510850589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Das Komplettangebot besteht aus:[/span][br /]Bodenmarkierer Perfekt-Striper[br /] für gerade und exakte Bodenmarkierungen[br /] stufenlose Strichbreiteneinstellung von 50 -100 mm[br /] 1 regulierbarer Richtungspfeil[br /] integrierte Beschwerung im Frontteil für mehr Stabilität und noch perfektere Markierungen[br /] 1 Windschutz[br /] 1 Dosenhalter für 3 Ersatzdosen[br /] 1 Side-Striper, rechts am Gerät montiert, für wand- oder maschinennahe Markierungsarbeiten[br /] 1 Schlagschnur zum Vormarkieren, Länge 35 m[br /] 1 Dose Markierpulver in Blau[br /] 10 Jahre Garantie[br /]Markierungsfarbe[br /]Entwickelt für hohe Beanspruchung. Die Sprühdosen verstopfen nicht. Sie sind mit einer patentierten Spezialdüse versehen, die Ihnen perfekte Markierungen garantieren.[br /]Die Farbe ist:[/span][br /] unempfindlich gegen Temperaturschwankungen[br /] mit hohem Pigmentanteil[br /] schnell trocknend[br /] blei-und cadmiumfrei[br /] die Sprühdosen enthalten keine Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW)[br /] pro Dose 523 ml/ 500 g Farbe[br /] VE: 12 Dosen[br /]Farben:[/span][br /] Schwarz (RAL 9017)[br /] Rot (RAL 3020)[br /] Blau (RAL 5017)[br /] Weiss (ähnl. RAL 9016)[br /] Grau (RAL 7042)[br /] Gelb (RAL 1028)[br /] Grün (RAL 6024)

Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsgrau RAL 7042
Ausführung:
stufenlose Strichbreiteneinstellung
Richtungspfeil:
Ja
Dosengrösse:
0.5 l
Gewicht:
13.924 kg
Strichbreite:
50 - 100 mm
Windschutz:
Ja
Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, 92583, 92583-SW81, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,4595* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.