Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONISCHE Mehrwegbehälter KMB B627, mit Bügel, 45 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92872
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     75434
EAN/GTIN:
     4052939626697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
ssi schaefer mf-behälter
mf behälter

Diese Behälter überzeugen durch ihre vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Bereich der Kommissionierung und fördertechnischer Anwendungen. Die Behälter sind die optimale Alternative zu beschädigungsanfälligen Kartonagen oder Folienverpackungen und schonen dabei durch ihr Mehrwegsystem unsere Umwelt und natürliche Ressourcen. Ausserdem können die Behälter im Leerzustand ineinader gestapelt werden und sparen so bis zu 75 % Transportvolumen.

  • Temperaturbeständig von -20-° bis +80-°
  • Material: Polypropylen


Typ KMB B
mit Stapelbügel
Konische Behälterform und optimale Stapelfähigkeit sind keine Gegensätze, wie die KMB-Behälter mit Stapelbügel eindrucksvoll beweisen.

  • leicht bedienbare Bügel
  • passgenaues Anliegen der Bügel im ein- und ausgeklappten Zustand
  • keine Einschränkung des Nutzvolumens
  • Bügel einzeln austauschbar
  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 257 mm


Typ KMB DH
mit Klappdeckel
In dieser Variante mit zweigeteiltem, anscharniertem, also unverlierbarem Klappdeckel, ist Ihre Ware bestens vor Verschmutzung geschützt. Durch den Deckel sind die Boxen auch mit unterschiedlichen Grundmassen stapelbar. Beim Ineinanderverschachteln klappen die Deckel eng anliegend nach aussen.

  • In geschlossenem Zustand in verschiedenen Grundmassen und Höhen stapelfähig
  • hervorragender Schutz der Inhalte vor Verschmutzung
  • verschliessbar oder verplombbar
  • Deckel mit Scharnieren einzeln austauschbar
  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 262 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
mit Bügel
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Aussenmasse L x B x H:
607 x 399 x 273 mm
Deckel:
Nein
Griff:
ergonomische Griffe
Wandkonstruktion:
geschlossen
Garantie:
3 Jahre
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
273 mm
Nestbar:
Ja
Inhalt:
45 | 45 l
Breite:
399 mm
Länge:
607 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, 92872, 92872-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.