Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONISCHE Mehrwegbehälter KMB B632, mit Bügel, 56 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92875
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     75614
EAN/GTIN:
     4052939429557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
ssi schaefer mf-behälter
mf behälter

Diese Behälter überzeugen durch ihre vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Bereich der Kommissionierung und fördertechnischer Anwendungen. Die Behälter sind die optimale Alternative zu beschädigungsanfälligen Kartonagen oder Folienverpackungen und schonen dabei durch ihr Mehrwegsystem unsere Umwelt und natürliche Ressourcen. Ausserdem können die Behälter im Leerzustand ineinader gestapelt werden und sparen so bis zu 75 % Transportvolumen.

  • Temperaturbeständig von -20-° bis +80-°
  • Material: Polypropylen


Typ KMB B
mit Stapelbügel
Konische Behälterform und optimale Stapelfähigkeit sind keine Gegensätze, wie die KMB-Behälter mit Stapelbügel eindrucksvoll beweisen.

  • leicht bedienbare Bügel
  • passgenaues Anliegen der Bügel im ein- und ausgeklappten Zustand
  • keine Einschränkung des Nutzvolumens
  • Bügel einzeln austauschbar
  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 307 mm


Typ KMB DH
mit Klappdeckel
In dieser Variante mit zweigeteiltem, anscharniertem, also unverlierbarem Klappdeckel, ist Ihre Ware bestens vor Verschmutzung geschützt. Durch den Deckel sind die Boxen auch mit unterschiedlichen Grundmassen stapelbar. Beim Ineinanderverschachteln klappen die Deckel eng anliegend nach aussen.

  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 312 mm
  • In geschlossenem Zustand in verschiedenen Grundmassen und Höhen stapelfähig
  • hervorragender Schutz der Inhalte vor Verschmutzung
  • verschliessbar oder verplombbar
  • Deckel mit Scharnieren einzeln austauschbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
ergonomische Griffe
Garantie:
3 Jahre
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Höhe:
323 mm
Inhalt:
56 | 56 l
Länge:
607 mm
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
mit Bügel
Aussenmasse L x B x H:
607 x 399 x 323 mm
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
399 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, 92875, 92875-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 32,90*
€ 45,59*
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 54,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.