Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONISCHE Mehrwegbehälter KMB DH642, mit Deckel, 74 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92879
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     75944
EAN/GTIN:
     4052939628066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
ssi schaefer mf-behälter
mf behälter

Diese Behälter überzeugen durch ihre vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Bereich der Kommissionierung und fördertechnischer Anwendungen. Die Behälter sind die optimale Alternative zu beschädigungsanfälligen Kartonagen oder Folienverpackungen und schonen dabei durch ihr Mehrwegsystem unsere Umwelt und natürliche Ressourcen. Ausserdem können die Behälter im Leerzustand ineinader gestapelt werden und sparen so bis zu 75 % Transportvolumen.

  • Temperaturbeständig von -20-° bis +80-°
  • Material: Polypropylen


Typ KMB B
mit Stapelbügel
Konische Behälterform und optimale Stapelfähigkeit sind keine Gegensätze, wie die KMB-Behälter mit Stapelbügel eindrucksvoll beweisen.

  • leicht bedienbare Bügel
  • passgenaues Anliegen der Bügel im ein- und ausgeklappten Zustand
  • keine Einschränkung des Nutzvolumens
  • Bügel einzeln austauschbar
  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 407 mm
  • Aussenmasse L 607 x B 399 x H 423 mm


Typ KMB DH
mit Klappdeckel
In dieser Variante mit zweigeteiltem, anscharniertem, also unverlierbarem Klappdeckel, ist Ihre Ware bestens vor Verschmutzung geschützt. Durch den Deckel sind die Boxen auch mit unterschiedlichen Grundmassen stapelbar. Beim Ineinanderverschachteln klappen die Deckel eng anliegend nach aussen.

  • In geschlossenem Zustand in verschiedenen Grundmassen und Höhen stapelfähig
  • hervorragender Schutz der Inhalte vor Verschmutzung
  • verschliessbar oder verplombbar
  • Deckel mit Scharnieren einzeln austauschbar
  • Innenmasse: L 500 x B 330 x H 412 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
ergonomische Griffe
Garantie:
3 Jahre
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nestbar:
Ja
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Höhe:
457 mm
Inhalt:
74 | 74 l
Länge:
609 mm
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
mit Deckel
Aussenmasse L x B x H:
609 x 399 x 457 mm
Deckel:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
Deckeltyp:
Klappdeckel
Breite:
399 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, 92879, 92879-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.