Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Haken EF-DH 64 für Kasten im EURO-Mass blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92950
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     39944
EAN/GTIN:
     4052939382968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
eurobehälterdeckel blau
deckel (euro-behälter)

Der Deckel mit integriertem Haken bleibt abnehmbar und trotzdem in der Dreh- und Öffnungsbewegung geführt.

  • Deckel mit Haken EF-DH 64, auch passend für Tablar-System "tablo`fix"
  • passend zu Kasten im EURO-Mass
  • Masse: L 600 x B 400 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
30 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
0,8 kg
Serie:
EF
Weitere Suchbegriffe: 92950, 92950-SW81, Deckel, EF-D, Stapelkasten, EF-D43, EF-D 32, EF-D64, EF-DH 64, ef-d43, EF-DH64, EF-DH 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.