Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rollpodest, beidseitig, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93454
Hersteller:
     Leitern Girse
Herst.-Nr.:
     5160103
EAN/GTIN:
     4003311516235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe 3 stufig
podesttreppe

Das zweiseitig besteigbare Aluminium-Rollpodest ist mit starken Spezialholmen und trittsicheren gerieften Stufen ausgestattet. Ferner verfügt es über 4 Lenkrollen mit Feststell, die beim Besteigen arretierbar sind. Das dreiseitige Geländer besitzt eine Fuss- und Knieleiste.
Gemäss BGI 637 sind ab der Plattformhöhe von 1000 mm beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte bestellen Sie den Handlauf separat (rechts oder links montierbar).

  • Podestmasse: 600 x 750 mm
  • Stufentiefe: 185 mm
  • Lenkrollendurchmesser: 125 mm


3 Stufen: Podesthöhe: 0,75 m, Gewicht: 32 kg
4 Stufen: Podesthöhe: 1,00 m, Gewicht: 36 kg
5 Stufen: Podesthöhe: 1,20 m, Gewicht: 40 kg
6 Stufen: Podesthöhe: 1,45 m, Gewicht: 44 kg
7 Stufen: Podesthöhe: 1,70 m, Gewicht: 48 kg
8 Stufen: Podesthöhe: 1,90 m, Gewicht: 52 kg
Die Stufenanzahl ist inkl. des Podestes.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Material Leiter:
Aluminium
Aufstieg:
zweiseitig
Länge Podest:
750 mm
Breite Podest:
600 mm
Plattformbreite:
750 mm
Stufen:
3
Ausführung Leiter:
Podestleiter
Handlauf:
Nein
Traglast max.[kg]:
150 kg
Höhe Podest:
0.75 m
Farbe:
silber
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
fahrbar
Arbeitshöhe:
2750 mm | 2,75 m
Anzahl Stufen:
3
Plattformlänge:
600 mm
Tritttiefe:
185 mm
Norm:
EN 131
Anzahl Sprossen:
2x3
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
750 mm
Gewicht:
32 kg
Breite:
1020 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 93454, 93454-SW81, Podestleitern, Podestleiter, Doppelstufenstehleiter, Plattformleiter, Stehleiter, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,72*
€ 647,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 735,70*
€ 849,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,58*
€ 1.011,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,70*
€ 1.009,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,92*
€ 982,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,55*
€ 945,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.