Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE-Flachwanne, 2500 x 500 x 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93885
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Effektiver Schutz vor folgenschweren Umweltschäden. Wo gefährliche Flüssigkeiten gelagert werden, kommt es beim Um- oder Abfüllen oft zu ungewollten Tropf- und Spritzverlusten. Bereits kleinste Mengen können den Boden derart verseuchen, dass eine kostenintensive Sanierung erforderlich wird. Mit der variablen Baukastenweise der SAFE-Flachwannen sind Räume und Hallen schnell in sichere Gefahrguträume verwandelt. Jederzeit erweiterbar. Leichtes Befahren mit Gabelstaplern.[br/]Durch das Zubehör wie Verbindungsprofile, Distanz- und Kreuzverbinder sowie Auffahrrampen und -ecken, Rampenverbindungsstück (bitte separat bestellen) wird eine flüssigkeitsdichte Lagerfläche geschaffen.

  • Flachwanne aus 3 mm Stahl S235JR
  • Herausnehmbare, hoch belastbare Gitterroste
  • Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmenden, 5 mm starkem Tränenblech S235JR
  • Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976
  • einfacher, rationeller Aufbau
  • Tragfähigkeit 6.500 kg/qm
  • Radlast 600 kg Standard
  • Lieferung: ab Werk, abladen bauseits durch Kran oder Stapler

Geeignet für die Zwischenlagerung von wassergefährdenden Stoffen der ausgewiesenen Wassergefährdungsklassen 1-3 und VbF-Klasen AI-AIII und B.

Bitte beachten Sie:[br/]Gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot gemäss Ihrem Grundriss. Benutzer von Flachwannen sind laut Gesetz verpflichtet, in vorgeschriebenen und festgelegten Zeiträumen die Korrosionsbeständigkeit des Oberflächenschutzes an der Wannenunterseite zu überprüfen. Sie erhöhen die Beständigkeit mit einem Bitumen-Anstrich.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
verzinkt
Fahrbar:
nicht unterfahrbar
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Zulassungs-Nr.:
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Volumen:
104 l
Material Gitterrost:
Stahl
Kapazität:
104 Liter
Tiefe:
500 mm
Auffangvolumen:
104 l
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Masse:
L 2500 x B 500 x H 118 mm
Material:
Stahl
Traglast:
6500/qm kg | 6500 kg/m²
Stapelbar:
Nein
Höhe:
118 mm
Wannenwandstärke:
5 mm
Breite:
2500 mm
Typ:
Flachwanne
Länge:
2500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 550,57*
€ 633,64*
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 763,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,91*
€ 1.316,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,64*
€ 754,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,75*
€ 698,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,57*
€ 655,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.