Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Haken EF-DH 64 für Kasten im EURO-Mass rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94116
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     39941
EAN/GTIN:
     4052939282459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
deckel (euro-behälter) rot
deckel (euro-behälter)

Der Deckel mit integriertem Haken bleibt abnehmbar und trotzdem in der Dreh- und Öffnungsbewegung geführt.

  • Deckel mit Haken EF-DH 64, auch passend für Tablar-System "tablo`fix"
  • passend zu Kasten im EURO-Mass
  • Masse: L 600 x B 400 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
30 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
0,8 kg
Serie:
EF
Weitere Suchbegriffe: 94116, 94116-SW81, Deckel, EF-D, Stapelkasten, EF-D43, EF-D 32, EF-D64, EF-DH 64, ef-d43, EF-DH64, EF-DH 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.