Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 531, Polypropylen, L 500 x B 312 x H 145 mm, 16,5 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94125
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     92184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

SSI Schäfer Sichtlagerkästen LF 531 für Kleinteile schaffen bei Kommissionierung und Transport im Lager Übersicht. Die Sichtlagerboxen aus geräuschdämpfendem Material sind in alle Regalsysteme integrierbar.

Ideal für den Lagerbereich und Transport '“ die Sichtlagerkästen LF531 von SSI Schäfer im Format L 445 x B 280 x H 129 mm eignen sich mit einem Fassungsvermögen von 16,5 l für die übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen, für die Kommissionierung und den Transport im Lager. Auf Förderstrecken wirken die Kästen geräuschdämpfend und sind zur Lagerung stapelbar (auch mit der Serie 14/6).

Für mehr Übersicht nutzen Sie die Lagersichtkästen in verschiedenen Farben. Zur Unterteilung in mehrere Bereiche sind Nuten für Zwischenwände integriert und eine Griffmulde vereinfacht die Handhabung. Der von -20-°C bis +100-°C formstabile Sichtlagerkasten aus Polypropylen-Kunststoff ist gegen die meisten Laugen, Öle und Säuren unempfindlich. Die glatten Innenwände lassen sich leicht reinigen. Eine grosse Auswahl an geeignetem Zubehör ermöglicht die individuelle Gestaltung für eine noch bessere Übersicht.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Farbvarianten: Rot, Blau, Grün, Gelb
  • Volumen: 16,5 l
  • Aussenmasse: L 500 x B 312 x H 145 mm
  • Innenmasse: L 445 x B 280 x H 129 mm

Einsatzzweck:

  • Für Lager, Werkstatt und Transport
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Einfach stapelbar (auch mit Stapelboxen Serie 14/6)
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör zur individuellen Gestaltung
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
500 x 312 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
130
Höhe:
145 mm
Inhalt:
16. Mai l
Länge:
500 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
280 mm
Modell:
LF 531
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
445 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
129 mm
Traglast:
20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.95 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
312 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe blau, esd lagerbehälter, lagersichtboxen blau, 94125, 94125-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 531 g zw, lf531gzw, lf 531 gzw, lf 531 g zw pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.