Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 221, Polypropylen, L 234 x B 150 x H 122 mm, 2,7 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94127
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91291
EAN/GTIN:
     4052939632827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der Sichtlagerkasten LF 221 aus PP-Kunststoff revolutioniert Ihre Lagerhaltung. Er fasst 2,7 Liter und lässt sich dank Zubehör so unterteilen, wie Sie es für die Kleinteile in Ihrem Betrieb brauchen.

In Ihrem Betrieb brauchen Sie straffe Organisation und Ordnung, die Zugriff auf die nötigen Kleinteile in kurzer Zeit erlaubt. Mit dieser Sichtlagerbox aus robustem und widerstandsfähigem Polypropylen bieten wir Ihnen ein handliches Raumwunder mit 2,7 l Fassungsvermögen. Dieser Lagersichtkasten lässt sich mit beschrifteten Etiketten oder Längstrennwänden genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Ein dazu bestellbarer Staubdeckel sorgt dafür, dass die Komponenten makellos sauber bleiben.

Material:

  • Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Robust und formstabil
  • Widerstandsfähig gegen die meisten Säuren, öle und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20C bis +100C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde und Nuten für Längswände
  • Glatte Innenwände für einfache Reinigung
  • Farbvarianten: Gelb, Rot, Grün, Blau
  • Inhalt: 2,7 l
  • Traglast: 10 kg
  • Aussenmasse: L 234 x B 150 x H 122 mm
  • Innenmasse: L 190 x B 125 x H 110 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar (auch mit Lagerkästen der Serie 14/6)
  • Passt für alle Regalsysteme
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Für Werkstatt, Lager und Transport von Kleinteilen
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör für individuelle Gestaltung
  • Optional: Längs-Trennwand, Combischeiben, Staubdeckel und Etiketten
  • Made by SSI Schäfer in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
234 x 150 mm
Aussenhöhe:
122 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
111
Höhe:
122 mm
Inhalt:
2,7 l
Länge:
234 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung:
null
Innenbreite:
125 mm
Aussenlänge:
234 mm
Modell:
LF 221
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
150 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
190 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
110 mm
Traglast:
10 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.28 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, 94127, 94127-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 221 zw, lf221zw, lf 221 zw cs, lf221zwcs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.