Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 210, Polypropylen, L 168 x B 103 x H 52 mm, 0,5 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94137
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4052939480534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der Sichtlagerkasten LF 210 von SSI Schäfer mit einem Volumen von 0,5 l steht in verschiedenen Farben zur Verfügung. Der Kasten mit den Massen von L 168 x B 103 x H 52 mm ist ideal stapelbar.

Mit dem Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 210 steht Ihnen die ideale Ausstattung zur Sortierung von Kleinteilen zur Verfügung. Im Lager, im Produktionsbereich und in der Werkstatt haben die Sichtlagerkästen daher ihren festen Platz. So sind alle aufzubewahrenden Befestigungsmaterialien und Zubehörteile in Ihrem Betrieb sicher geordnet und mit einem Handgriff erreichbar. Die Sichtlagerboxen sind stapelbar und finden Platz im Regal, im Schrank oder direkt am Arbeitsplatz. Mit seinem Volumen von 0,5 l ist dieses Modell der richtige Behälter für Schrauben, Nägel und andere Kleinteile.

Der Sichtlagerkasten LF 210 aus robustem Polypropylen ist geräuschdämpfend und eignet sich daher auch für die Verwendung auf Förderstrecken. Er ist temperaturbeständig in einem Bereich von -20-°C bis +100-°C sowie unempfindlich gegen die meisten Öle, Lösungsmittel, Säuren und Laugen. Damit sind die praktischen Sichtlagerboxen optimal auch für den Einsatz an stark beanspruchten Arbeitsorten.

Material:

  • Polypropylen (PP)
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Nuten zur Befestigung von Zwischenwänden
  • Stapelnocken für sicheres Stapeln
  • Etikettenfeld zur Beschriftung
  • Praktische Griffmulde an der Rückseite
  • Leichte Reinigung durch glatte Innenwände
  • In verschiedenen Farben wählbar
  • Inhalt: 0,5 l
  • Traglast: 1 kg
  • Aussenmasse: L 168 x B 103 x H 52 mm
  • Innenmasse: L 134 x B 88 x H 44 mm

Einsatzzweck:

  • Lager, Werkstatt, Produktionsvorbereitung, Kommissionierung und Transport
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Einfach Stapelbar (auch mit Stapelboxen der Serie 14/6)

Weitere Details:

  • Optionales Zubehör erhältlich
  • Made in Germany by SSI Schäfer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
168 x 103 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
44
Höhe:
52 mm
Inhalt:
0,5 l
Länge:
168 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung:
null
Innenbreite:
88 mm
Modell:
LF 210
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
134 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
44 mm
Traglast:
1 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.08 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, esd lagerbehälter, lagersichtbox rot, 94137, 94137-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 210 zw, lf210zw, lf 210 zw pp, lf210zwpp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.