Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LF 511, Kunststoff, 7,6 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94146
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     92114
EAN/GTIN:
     4052941153815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Der stapelbare SSI Schäfer Sichtlagerkasten der Serie LF 511 besteht aus unempfindlichem PP-Kunststoff und ist mit einem Inhalt von 7,6 l genau richtig für den Einsatzzweck in der Kommissionierung und im Transportbereich.

Die Sichtlagerkästen sind ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit, lassen sie sich durch Stapelnocken sicher stapeln und die integrierten Nuten für Zwischenwände ermöglichen eine zusätzliche Unterteilung der Sichtlagerkästen. Damit ist eine problemlose Integrierbarkeit in alle Regalsysteme sichergestellt.

Darüber hinaus überzeugt der Sichtlagerkasten aus dem belastbaren Kunststoff Polypropylen mit seiner Unempfindlichkeit gegenüber den meisten Säuren, Ölen und Laugen und einer Temperaturbeständigkeit von -20 -°C bis +100 -°C.

Auf Förderstrecken ist der Sichtlagerkasten der Serie LF 511 geräuschdämpfend. Die Innenwände sind aufgrund der glatten Oberfläche leicht zu reinigen. Das Gütesiegel Made in Germany gewährleistet Ihnen zudem höchste Qualität.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde und Nuten für Zwischenwände
  • Glatte Innenwände gewährleisten eine leichte Reinigung
  • Farbvarianten: gelb, grün, blau, rot
  • Inhalt: 7,6 l
  • Traglast: 20 kg
  • Aussenmasse: L 500 x B 156 x H 143 mm
  • Innenmasse: L 443 x B 121 x H 126 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar (auch mit Stapelboxen Serie 14/6)
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Für Lagerbereich und Transport
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör für individuelle Gestaltung
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
500 x 156 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
127
Höhe:
143 mm
Inhalt:
7,6 l
Länge:
500 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
121 mm
Modell:
LF 511
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
443 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
126 mm
Traglast:
20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.82 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, 94146, 94146-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 511 g zw, lf511gzw, lf 511 gzw, lf 511 g zw pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.