Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 532, Polypropylen, L 500 x B 312 x H 200 mm, 23,5 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94189
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     95504
EAN/GTIN:
     4052939530857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Vielseitig einsetzbar ist der Sichtlagerkasten der Serie 532 aus PP-Kunststoff mit 23,5 Liter Inhalt. Dieser robuste und leicht zu handhabende Kasten eignet sich besonders gut für den Lagerbereich.

Im Lagerkasten von SSI Schäfer bewahren Sie Kleinteile übersichtlich auf. Er ist mit Nuten für Zwischenwände versehen, die das gesamte Fassungsvermögen von 23,5 l unterteilen können. Dieser Kasten besteht aus hochwertigem Polypropylen, dem die meisten öle sowie Säuren und Laugen nichts anhaben können. Griffmulden helfen Ihnen dabei, die Lagersichtbox problemlos anzuheben. Nuten für Zwischenwände sind für eine individuelle Unterteilung des Inhalts vorgesehen.

Das umfangreiche Zubehör und die robuste Ausführung sorgen dafür, dass Sie diesen Kunststoff-Sichtlagerkasten vielseitig einsetzen können. Er lässt sich problemlos in alle gängigen Regalsysteme integrieren und ist in unterschiedlichen Farbvarianten lieferbar. Diese können beispielsweise unterstützend bei der Kategorisierung ihrer Betriebsmittel wirken.

Material:

  • Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Robust, formstabil
  • Widersteht den meisten ölen, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20C bis +100C

Ausführung:

  • Mit Griffmulde an der Rückwand, Stapelrand und Nuten für Zwischenwände
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Farbvarianten: Gelb, Grün, Blau, Rot
  • Inhalt: 23,5 l
  • Traglast: 20 kg
  • Aussenmasse: L 500 x B 312 x H 200 mm
  • Innenmasse: L 445 x B 278 x H 185 mm

Einsatzzweck:

  • Für Werkstatt, Lager und Transport
  • Einfach stapelbar
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • In alle Regalsysteme integrierbar
  • Kommissionierung und Kleinteil-Aufbewahrung
  • Auch in stark beanspruchten Bereichen verwendbar

Weitere Details:

  • Umfangreiches Zubehör
  • Optional: Trennwände
  • Made in Germany by SSI Schäfer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
500 x 312 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
185
Höhe:
200 mm
Inhalt:
23,5 l
Länge:
500 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
278 mm
Modell:
LF 532
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
445 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
185 mm
Traglast:
20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
Jan 53 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
312 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, ssi schäfer sichtlagerkasten blau, esd lagerbehälter, lagersichtboxen blau, 94189, 94189-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 532 g zw, lf532gzw, lf 532 gzw, lf 532 g zw pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.