Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LF 322, Kunststoff, 10,4 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94193
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     95514
EAN/GTIN:
     4052939530888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Der SSI Schäfer Sichtlagerkasten der Serie LF 322 ist aus PP-Kunststoff gefertigt und ideal für den Einsatz im Lagerbereich. Mit seinen 10,4 Litern Fassungsvermögen bietet er reichlich Platz für eine Aufbewahrung von Kleinteilen.

Polypropylen ist ein harter, fester und thermisch belastbarer Kunststoff. Darüber hinaus bringt er eine sehr gute chemische Beständigkeit mit sich. Das macht den Sichtlagerkasten LF 322 besonders flexibel. Darüber hinaus ist er von -20 -°C bis +100 -°C temperaturbeständig, gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen resistent und mit seinen glatten Innenwänden leicht zu reinigen.

Der formstabile und robuste Sichtlagerkasten verfügt über eine Griffmulde in der Rückseite und ist ausgestattet mit Nuten für Zwischenwände sowie die Aufnahme einer Combischeibe für eine besonders übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen. Er hat seinen Einsatzzweck vor allem bei der Kommissionierung und ist perfekt geeignet für einen geräuschdämpfenden Transport auf Förderstrecken im Lagerbereich.

Bei Aussenmassen von L 343 x B 209 x H 200 mm, ist diese Sichtlagerbox mit 10,4 Litern Inhalt sowie 20 kg Belastbarkeit, stapelbar und problemlos in alle Regalsysteme integrierbar.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde, Nuten für Zwischenwände und Aufnahme für Combischeibe
  • Glatte Innenwände gewährleisten eine leichte Reinigung
  • Farbvarianten: gelb, grün, blau, rot
  • Inhalt: 10,4 l
  • Traglast: 20 kg
  • Aussenmasse: L 343 x B 209 x H 200 mm
  • Innenmasse: L 291 x B 181 x H 185 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar (auch mit Stapelboxen Serie 14/6)
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Für Lagerbereich, Werkstatt, Transport
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör wie Einsatzkästen, Etiketten, Tragestab etc.
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
343 x 209 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
185
Höhe:
200 mm
Inhalt:
10,4 l
Länge:
343 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
181 mm
Modell:
LF 322
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
291 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
185 mm
Traglast:
20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.78 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
209 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l 343 x b 209 x h 200 mm, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 94193, 94193-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 322 g zw, lf322gzw, lf 322 gzw, lf 322 g zw pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.