Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 321, Polypropylen, L 343 x B 209 x H 145 mm, 7,5 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94197
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     95524
EAN/GTIN:
     4052939884011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Dieser robuste Sichtlagerkasten der Serie LF 321 aus PP-Kunststoff spart Ihren Mitarbeitern Zeit und Ihnen Geld. Er fasst einen Inhalt von 7,5 l und lässt sich genau an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mit dieser Sichtlagerbox von SSI Schäfer erwerben Sie zuverlässiges Zubehör, das sich auf vielfache Weise auszahlt. Diese Kästen aus widerstandsfähigem Polypropylen-Kunststoff sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter Kleinteile jederzeit finden '“ unentbehrlich für die Kommissionierung, die Lagerhaltung und den Transport in jedem Betrieb und jeder Werkstatt.

Das robuste Material ist resistent gegenüber Ölen, Säuren und Laugen und hat eine Temperaturbeständigkeit von -20-°C bis +100-°C. Dank der glatten Innenwände lässt sich der Lagersichtkasten sehr leicht reinigen. Die rückseitige Griffmulde erleichtert das Anheben. Diese Kästen lassen sich sicher übereinander stapeln '“ auch mit Sichtlagerkästen der 14/6-Serie.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff
  • Unempfindlich gegen die meisten Laugen, Öle und Säuren
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Griffmulde, Stapelrand, Etikettenhalter, Nuten für Zwischenwände und Aufnahme für Kombischeibe
  • Farbvarianten: Gelb, Blau, Grün, Rot
  • Inhalt: 7,5 l
  • Traglast: 20 kg
  • Aussenmasse: L 343 x B 209 x H 145 mm
  • Innenmasse: L 292 x B 182 x H 133 mm

Einsatzzweck:

  • Stapelbar auch mit Boxen der Serie 14/6
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Für Werkstatt, Lager und Transport

Weitere Details:

  • Optional: Verschiedene Einsatzkästen, Trennwände, Staubdeckel, Etiketten, Tragestab
  • Made in Germany by SSI Schäfer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Rückseite
Grundmasse L x B:
343 x 209 mm
Aussenhöhe:
145 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
133
Höhe:
145 mm
Inhalt:
7,5 l
Länge:
343 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
182 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Aussenlänge:
343 mm
Modell:
LF 321
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
209 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
292 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
133 mm
Traglast:
20 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.62 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
209 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox, 94197, 94197-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 321 gzw, lf321gzw, lf 321 g zw, lf 321 g zw pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.