Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-943603
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510924389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

Der Transportwagen mit umklappbarem Schiebebügel ist für viele Einsatzbereiche geeignet. Die Plattform aus Kunststoff hat eine Temperaturbeständigkeit bis -20°C und ist zudem leicht zu reinigen. Somit eignet sich der Transportwagen auch sehr gut für den Außenbereich. Die Schiebebügel sind aus verchromtem Stahlrohr. Beide Lenkrollen sind mit Feststeller ausgerüstet und ermöglichen so ein leichtes Be- und Endladen des Wagens. Mit einer Tragkraft bis 200 kg lassen sich bequem auch sperrige Gegenstände transportieren.

  • Tragkraft: 200 kg
  • Temperaturbeständig bis -20°C
  • Durchmesser Rollen: 127 mm
  • Maße: (B/T/H) 500 x 810 x 850 mm
  • Gewicht: ca. 13 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
blau
Farbe:
blau
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
127 mm
Länge Ladefläche:
810 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Ausführung Wände:
ohne
Aussenlänge:
810 mm
Material Ladefläche:
Kunststoff
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Schiebegriffhöhe:
890 mm
Aussenhöhe:
850 mm
Tragkraft:
200 kg
Klappbar:
Ja
Material Gestell:
Stahl, verchromt
Material Rollen:
Vollgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 131,50*
€ 162,42*
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 184,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.