Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brute-Container, eckig, 105 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94430
Herst.-Nr.:
     FG352600GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • lebensmittelecht
  • eckig
  • Masse: B 550 x H 580 x T 550 mm
  • Vollkunststoffkonstruktion
  • rostfrei, stoss- und kratzfest, kälte- und formbeständig, bruchfest
  • zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
  • robuste Deckel (optional) mit Schnappverschlüssen für sicheres, stabiles Stapeln
  • starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
  • robuste Fahrgestelle (optional) aus Kunststoff mit 5 bzw. 4 Lenkrollen, leicht montierbar
  • Lieferung ohne Deckel und Fahrgestell
  • Fassungsvermögen: 105 l
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
580 mm
Gewicht:
4,05 kg
Breite:
550 mm
Inhalt:
105 l
Länge:
550 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 58,89*
€ 70,36*
1 Tag
38
€ 5,45*
ab € 59,38*
€ 70,43*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 70,73*
1 Tag
27
€ 5,59*
ab € 60,98*
€ 72,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,43*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 61,90*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,97*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 10,79*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,36*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,56*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,72*
Zubehör
Wilesco
4279185
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.