Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten, 239 l, 10,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94502
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10158917
EAN/GTIN:
     4260257920643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Externe oder innerbetriebliche Transporte sind bei vielen Betrieben an der Tagesordnung. Mit den Transportkästen sind Sie sicher und gut beraten!
Bei Aufträgen oder Reparaturleistungen vor Ort geht es manchmal hektisch zu und Zubehör steht unbeaufsichtigt herum. Kein Problem mit den Transportkästen, denn sie sind mit Schlössern verschliessbar. Die robusten Kisten haben einen Deckel und Gummidichtung sowie plombierbare Hebelspannverschlüsse und beidseitigen Federfallgriffen.

  • Aussenmasse oberer Rand: L 783 x B 583 mm, um 10 mm eingeengt
  • Aussenmasse oberer Rand: L 1183 x 783 mm, um 20 cm eingeengt
  • mit Deckel und Gummidichtung
  • plombierbare Hebelspannverschlüsse
  • beidseitige Federfallgriffe
  • mit Schlössern sicherbar
  • Traglast: max. 50 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
239 l
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
610 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
610 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
239 l
Länge:
788 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
abschliessbar
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
553 mm
Aussenmasse L x B x H:
788 x 588 x 610 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
788 mm
Aussenbreite:
588 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
753 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
580 mm
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Serie:
A 1589/239
Breite:
588 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transport-box alu, transport box, transportbox gmöhling, 94502, 94502-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 301,17*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 272,06*
€ 312,79*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 276,57*
€ 320,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 321,05*
€ 367,15*
Frei Haus
ab € 386,98*
€ 443,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45158902
ab € 26,74*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45150001
ab € 17,08*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.