Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Box, Leichtmetall, ohne Stapelecken, 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94561
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10153904
EAN/GTIN:
     4260257920377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukiste
Metallkiste

Wenn Sie die Nachteile von Holzkisten, Säcken und Pappkartons kennen, dann wissen Sie über die Vorteile der Schäfer-Box schon sehr viel. All diese Behältnisse können Sie nun in die Ecke stellen. Denn die Schäfer-Box können Sie universell einsetzen, weil sie leicht und gut tragbar ist, nicht rostet sowie stabil und verschliessbar ist. Dazu ist sie durch den abnehmbaren Deckel auch als offener Kasten zu verwenden. Ob Sie nun Handwerker, Fotograf oder Verkaufsreisender sind - mit der Schäfer-Box haben Sie den idealen Transportbehälter.
Ausführung:
Leichtmetall-Boxen aus Alu-Dekorblech, dadurch kratzfest. Mit dicht schliessendem Deckel durch umlaufende Gummidichtung. Standard-Box ohne Sicken. Wahlweise mit Stapelecken erhältlich. Dadurch vorzüglicher Schutz gegen harte Stösse, sichere Stapelung, weniger Kratzer, neues Design. Innenmasse bleiben erhalten, nur die Aussenhöhe erhöht sich um 15 mm. Die Hebelverschlüsse können nachträglich mit Zylinderschlössern ausgerüstet werden.

  • Standard-Box: ohne Sicken
  • Innenmasse: L 550 x B 350 x H 310 mm
  • Inhalt: 60 l
  • Gewicht: 4,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
333 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
333 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
60 l
Länge:
585 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Stapelecken
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
350 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
585 mm
Aussenbreite:
385 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
550 mm
Material:
Leichtmetall
Innenhöhe:
310 mm
Traglast:
20 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
5,1 kg
Serie:
10153904
Breite:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, 94561, 94561-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,65*
€ 175,01*
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 211,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.